Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle 0123 12 17 Messing 12x14mm/R3/8

  • ERIKS:23215117
  • Hersteller:0123 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,91 €/ Stückexkl. MwSt

5,74 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0123
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Innendurchmesser Schlauch
14 mm
Nenngröße
12
Schlüsselweite
17 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
D1
14 mm
F
17 mm
L
46 mm
L1
29.5 mm
T
11 mm