Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle 0123 10 17 Messing 10x12,2mm/R3/8

  • ERIKS:23214665
  • Hersteller:0123 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,89 €/ Stückexkl. MwSt

5,72 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0123
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Innendurchmesser Schlauch
12.2 mm
Nenngröße
10
Schlüsselweite
17 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
D1
12.2 mm
F
17 mm
L
39 mm
L1
22.5 mm
T
9.5 mm