3,25 €/ Stückexkl. MwSt
3,80 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0123 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Innendurchmesser Schlauch | 12.2 mm |
Nenngröße | 10 |
Schlüsselweite | 14 mm |
Betriebstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
D1 | 12.2 mm |
F | 14 mm |
L | 38.5 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 7 mm |