Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraub-Schalldämpfer 0675 00 13 Sinterbronze G1/4

  • ERIKS:23215350
  • Hersteller:0675 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,43 €inkl. MwSt

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0675
Material Gehäuse
Sinterbronze
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von -20 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
G1/4 mm
F
17 mm
L
52 mm
L1
44 mm