Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraub-Schalldämpfer 0674 00 34 Kunststoff G1

  • ERIKS:23216013
  • Hersteller:0674 00 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,58 €/ Stückexkl. MwSt

46,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0674
Material Gehäuse
Polyethylen
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
C
G1 mm
E
19.5 mm
H
160 mm