Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraub-Schalldämpfer 0674 00 21 Kunststoff G1/2

  • ERIKS:23215463
  • Hersteller:0674 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,47 €/ Stückexkl. MwSt

11,08 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0674
Material Gehäuse
Polyethylen
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
C
G1/2 mm
E
11 mm
H
78 mm