3,30 €/ Stückexkl. MwSt
3,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0674 |
Material Gehäuse | Polyethylen |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
C | M 5x0.8 mm |
E | 4 mm |
H | 23 mm |