4,28 €/ Stückexkl. MwSt
5,01 €inkl. MwSt
118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0674 |
Material Gehäuse | Polyethylen |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
C | G1/4 mm |
E | 7 mm |
H | 42.5 mm |