3,53 €/ Stückexkl. MwSt
4,13 €inkl. MwSt
224 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0674 |
Material Gehäuse | Polyethylen |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
C | G1/8 mm |
E | 6 mm |
H | 34 mm |