4,42 €/ Stückexkl. MwSt
5,17 €inkl. MwSt
321 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0673 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
C | G1/4 mm |
E | 8 mm |
F | 17 mm |
H | 14 mm |