3,25 €/ Stückexkl. MwSt
3,80 €inkl. MwSt
181 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0673 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
C | G1/8 mm |
E | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 14 mm |