Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraub-Drosseldämpfer 0672 00 13 Sinterbronze G1/4

  • ERIKS:23215215
  • Hersteller:0672 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,23 €/ Stückexkl. MwSt

11,97 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0672
Material Gehäuse
Sinterbronze
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von -20 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
G1/4 mm
E
8 mm
F
17 mm
H
24 mm