Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraub-Drosseldämpfer 0672 00 10 Sinterbronze G1/8

  • ERIKS:23215133
  • Hersteller:0672 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,01 €/ Stückexkl. MwSt

10,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0672
Material Gehäuse
Sinterbronze
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8
Einsatztemperatur
von -20 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
G1/8 mm
E
8 mm
F
14 mm
H
21 mm