Eriks
LEGRIS

LEGRIS Düsenrohr gebogen kurz OSHA 0690 06 00 2,5mm/M12x1,25

  • ERIKS:23215151
  • Hersteller:0690 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,49 €/ Stückexkl. MwSt

16,95 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0690
Gewindeart
metrisch
Anschluss
M12x1.25
Material Dralldüsen
Messing, vernickelt
Max. Temperatur
50 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
2.5 mm
Gewicht
0.033 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar