Eriks
LEGRIS

LEGRIS Düsen gebogen lang 0690 05 00

  • ERIKS:23214826
  • Hersteller:0690 05 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,13 €/ Stückexkl. MwSt

27,06 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0690
Gewindeart
metrisch
Anschluss
M12x1.25
Material Dralldüsen
Messing, vernickelt
Max. Temperatur
50 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
2.5 mm
Gewicht
0.065 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar