42,04 €/ Stückexkl. MwSt
49,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Bulkhead Connector |
Hersteller ID | 3636 12 17 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 77 g |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
D1 | 12 mm |
E | 12 mm |
F1 | 24 mm |
F2 | 24 mm |
H | 43 mm |
H1 | 16 mm |
K | 26 mm |
T | 23 mm |