Eriks
LEGRIS

LEGRIS Durchführungsverbinder, 3636 08 10, LF 3600 Serie, Schott, Innengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216912
  • Hersteller:3636 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,42 €/ Stückexkl. MwSt

28,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Bulkhead Connector
Hersteller ID
3636 08 10
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
44 g
C
G1/8
D
8 mm
D1
8 mm
E
8.5 mm
F1
19 mm
F2
19 mm
H
34 mm
H1
10.5 mm
K
21 mm
T
17 mm