Eriks
LEGRIS

LEGRIS Durchführungsverbinder, 3636 06 10, LF 3600 Serie, Schott, Innengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216910
  • Hersteller:3636 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,27 €/ Stückexkl. MwSt

19,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Bulkhead Connector
Hersteller ID
3636 06 10
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
33 g
C
G1/8
D
6 mm
D1
6 mm
E
8.5 mm
F1
17 mm
F2
17 mm
H
33 mm
H1
11 mm
K
18.5 mm
T
15 mm