12,36 €/ Stückexkl. MwSt
14,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Bulkhead Connector |
Hersteller ID | 3636 04 10 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 20 g |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
D1 | 4 mm |
E | 8.5 mm |
F1 | 14 mm |
F2 | 14 mm |
H | 30.5 mm |
H1 | 11 mm |
K | 15 mm |
T | 13 mm |