Eriks
LEGRIS

LEGRIS Druck-Regelverschraubung mit Blitzanschluss Polymer/Messing vernickelt Ø8mm G1/4 BSPP 7300 08 13

  • ERIKS:23217346
  • Hersteller:7300 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

79,56 €/ Stückexkl. MwSt

93,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7300
Armatur Typ
Druckregler
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR