Eriks
LEGRIS

LEGRIS Drosselverschraubung Bi-direktional Edelstahl 316L G1/8 BSPP 7822 00 10

  • ERIKS:11606363
  • Hersteller:7822 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

216,27 €/ Stückexkl. MwSt

253,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7822
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
55
Steuerungsart
Bidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 40 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Material Körper
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Dichtung
FKM