405,72 €/ Stückexkl. MwSt
474,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7822 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 97 |
Steuerungsart | Bidirektional |
Betriebsdruck | von 1 bis 40 bar |
Betriebstemperatur | von -15 bis 120 °C |
Material Körper | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Dichtung | FKM |