Eriks
LEGRIS

LEGRIS Drosselverschraubung Bi-Directional Edelstahl 316L GM5x0.8 BSPP 7812 19 19

  • ERIKS:23217448
  • Hersteller:7812 19 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

153,81 €/ Stückexkl. MwSt

179,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7812
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
M5x0.8
Steuerungsart
Bidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Dichtung
FKM