207,34 €/ Stückexkl. MwSt
242,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7820 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 2300 |
Steuerungsart | Unidirektional |
Betriebsdruck | von 1 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -15 bis 120 °C |
Material Körper | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Dichtung | FKM |