Eriks
LEGRIS

LEGRIS Drosselrückschlagverschraubung Uni-direktional Edelstahl 316L G1/2 BSPP 7820 00 21

  • ERIKS:11606362
  • Hersteller:7820 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

395,33 €/ Stückexkl. MwSt

462,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7820
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
5200
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Material Körper
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Dichtung
FKM