22,61 €/ Stückexkl. MwSt
26,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7662 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Material | Technopolymer / Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Steuerungsart | Bidirektional |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Körper | Technopolymer / Messing, vernickelt |
Material Dichtung | NBR |