Eriks
LEGRIS

LEGRIS Drosselrückschlagverschraubung Miniatur Bi-direktional Polymer/Messing vernickelt Ø4mm G1/8 BSPP 7662 04 10

  • ERIKS:23217385
  • Hersteller:7662 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,24 €/ Stückexkl. MwSt

26,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7662
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Bidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR