Eriks
LEGRIS

LEGRIS Drosselrückschlagverschraubung Kompakt mit Blitzanschluss Messing Vernickelt Ø8mm G1/8 BSPP 7680 08 10

  • ERIKS:11606347
  • Hersteller:7680 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

75,34 €/ Stückexkl. MwSt

88,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7680
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR