28,13 €/ Stückexkl. MwSt
32,91 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7067 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Material | Technopolymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Steuerungsart | Bidirektional |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Körper | Technopolymer |
Material Dichtung | NBR |