Eriks
LEGRIS

LEGRIS Drosselrückschlagverschraubung Kompakt Bi-direktional Polymer Ø8mm R1/4 BSPT 7067 08 13

  • ERIKS:23217303
  • Hersteller:7067 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,49 €/ Stückexkl. MwSt

28,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7067
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Steuerungsart
Bidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR