Eriks
LEGRIS

LEGRIS Drosselrückschlagverschraubung Kompakt Bi-direktional Polymer Ø6mm R1/8 BSPT 7067 06 10

  • ERIKS:23217300
  • Hersteller:7067 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,75 €/ Stückexkl. MwSt

26,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7067
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Bidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR