Eriks
LEGRIS

LEGRIS Drosselrückschlagverschraubung für den Leitungseinbau Polymer G1/4 BSPP 7771 13 13

  • ERIKS:11606352
  • Hersteller:7771 13 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,26 €/ Stückexkl. MwSt

37,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7771
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR