Eriks
LEGRIS

LEGRIS Drosselrückschlagverschraubung Bi-direktional Polymer Ø8mm 7772 08 00

  • ERIKS:24207908
  • Hersteller:7772 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,42 €/ Stückexkl. MwSt

28,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7772
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
8
Steuerungsart
Bidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR