Eriks
LEGRIS

LEGRIS Drosselrückschlagverschraubung Bi-direktional Polymer Ø4mm 7772 04 00

  • ERIKS:12604898
  • Hersteller:7772 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,83 €/ Stückexkl. MwSt

31,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7772
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
4
Steuerungsart
Bidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR