Eriks
LEGRIS

LEGRIS Drosselrückschlagverschraubung Bi-direktional Polymer/Messing vernickelt Ø4mm M5x0.8 7012 04 19

  • ERIKS:23217249
  • Hersteller:7012 04 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,36 €/ Stückexkl. MwSt

26,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7012
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
Aussengewinde, metrisch
Gewindegröße
M5x0.8
Steuerungsart
Bidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR