2.847,40 €/ Stückexkl. MwSt
3.331,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1080H |
Material Schlauch | NBR |
Innendurchmesser | 19.1 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Rollenlänge | 80 m |
Farbe | Grün |
Min. Biegeradius | 170 mm |