Eriks
LEGRIS

LEGRIS Dose 25m PUR Schlauch 1025U14R08 95 Polyurethan Ether 14,0x9,5 Kristall

  • ERIKS:23216094
  • Hersteller:1025U14R08 95
Image 1
Zur Liste hinzufügen

224,66 €/ Stückexkl. MwSt

262,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
9.5 mm
Außendurchmesser
14 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Transparent
Min. Biegeradius
45 mm