Eriks
LEGRIS

LEGRIS Dose 25M PUR Schlauch 1025U12R04 Polyurethan Ester 12,0x8,0 Blau

  • ERIKS:23215653
  • Hersteller:1025U12R04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,93 €/ pro Boxexkl. MwSt

202,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
35 mm