374,27 €/ Stückexkl. MwSt
437,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 35 mm |