Eriks
LEGRIS

LEGRIS Dose 25m PU Schlauch 1025U04K01 polyurethaan 4x2,5mm Schwartz

  • ERIKS:23564588
  • Hersteller:1025U04K01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,10 €/ Stückexkl. MwSt

85,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
12 mm