Eriks
LEGRIS

LEGRIS Dose 25m PU Duo-Schlauch 1420U08 11 Polyurethan 8,0x6,0 Schwarz-Schwarz

  • ERIKS:23216180
  • Hersteller:1420U08 11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

166,39 €/ Stückexkl. MwSt

194,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1420U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
20 mm