Eriks
LEGRIS

LEGRIS Dose 25m PA Schlauch 1025P12V01 polyamide 12x10mm Schwartz

  • ERIKS:23564567
  • Hersteller:1025P12V01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

354,20 €/ Stückexkl. MwSt

414,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
70 mm