Eriks
LEGRIS

LEGRIS Dose 100m PE Schlauch 1100Y10 00 Polyethlen 10,0x8,0 Transparant

  • ERIKS:23216172
  • Hersteller:1100Y10 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,30 €/ Stückexkl. MwSt

184,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100Y
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
80 mm