Eriks
LEGRIS

LEGRIS Dose 100m PA Schlauch 1100P10R01 polyamide 10x8mm Schwartz

  • ERIKS:12711321
  • Hersteller:1100P10R01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

369,61 €/ Stückexkl. MwSt

432,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
77 mm