Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doppel-Y-Steckverbinder mit Bolzen, 3132 06 13, LF 3000 Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24212209
  • Hersteller:3132 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,60 €/ Stückexkl. MwSt

25,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Stud Double Y Connector
Hersteller ID
3132 06 13
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Druckluft), Andere Flüssigkeiten
Oszillation
Nein
Gewicht
42 g
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
19 mm
H
31.5 mm
K
31.5 mm
K1
26.5 mm
L
53.5 mm
L/2
26.75 mm
M
26.5
N
12 mm
N1
10 mm
T
3.7 mm