1,17 €/ Stückexkl. MwSt
1,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3100 |
Serie | 3100 |
Anschluss 1 | 4 mm |
Anschluss Typ 1 | Push-in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Verlängert | nein |
D | 4 mm |
L | 554 mm |
H | 10 mm |
G | 8 mm |
G1 | 11 mm |