2,87 €/ Stückexkl. MwSt
3,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3100 |
Serie | 3100 |
Anschluss Typ 1 | Push-in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade |
Verlängert | Nein |
L | 600 mm |
H | 12 mm |
G | 10.5 mm |
G1 | 14.5 mm |
D | 1/4 in |