2.533,68 €/ pro Boxexkl. MwSt
2.964,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1050T |
Material Schlauch | PFA |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von -196 bis 260 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Rot-Transparent |
Min. Biegeradius | 60 mm |