Eriks
LEGRIS

LEGRIS box 50m PFA schlauch 1050T08P12 PFA Kristall 8,0x6,0 Grün

  • ERIKS:12261292
  • Hersteller:1050T08P12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.546,15 €/ pro Boxexkl. MwSt

2.979,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1050T
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -196 bis 260 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Transparent grün
Min. Biegeradius
60 mm