2.107,69 €/ pro Boxexkl. MwSt
2.466,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1050T |
Material Schlauch | PFA |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von -196 bis 260 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 60 mm |